S22X4 INDUCORD Industriewasserschlauch, 22X30mm
Industriewasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:INDUCORD/10 22 X 30 MM
Rubix:421495
Hersteller:3040022000
EAN:4030477004283

Produktdetails : S22X4 INDUCORD Industriewasserschlauch, 22X30mm
Teguma Inducord Industriewasserschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | sbr |
| 180 mm | |
| 720 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ Meter
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
