S12X2 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 12X16mm, PVC

PVC-Wasserschlauch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Teguma:POLYFORM 12 X 16 MM
Rubix:84824
Hersteller:4041012016
EAN:4030477016583
S12X2 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 12X16mm, PVC
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S12X2 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 12X16mm, PVC


Teguma Polyform PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen. Eignet sich auch als Kabelschutzschlauch. Beschränkte Chemikalienbeständigkeit. Physiologisch unbedenklich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser12 mm
Farbefarblos
Werkstoffpvc
150 mm
390 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39173900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std