S10X3.5 LAVAFORM/EXTRA Waschmaschinen-Zulaufschlauch, 10X17mm
Waschmaschinen-Zulaufschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:LAVAFORM/EXTRA 10 X 17 MM
Rubix:498020
Hersteller:4012010000
EAN:4030477015784

Produktdetails : S10X3.5 LAVAFORM/EXTRA Waschmaschinen-Zulaufschlauch, 10X17mm
Teguma Lavaform / Extra Waschmaschinen-Zulaufschlauch. Eignet sich auch für Geschirrspülmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 30 bar |
| Werkstoff | kunststoff |
| 130 mm | |
| 400 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
209,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
