3018 08 13 LF3000 Winkel-Schwenkverschraubung, 8mm-R1/4

Legris Winkelverschraubung, R- und NPT-Gewinde, Edelstahl/Messing vernickelt, R1/4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3018 08 13
Rubix:110474
Hersteller:3018 08 13
EAN:0820099200767
3018 08 13 LF3000 Winkel-Schwenkverschraubung, 8mm-R1/4
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3018 08 13 LF3000 Winkel-Schwenkverschraubung, 8mm-R1/4


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø), 5/16"
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 17
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,030

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Gewicht der Verpackung331 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 28
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,90 inkl. MwSt.