3169 04 19 LF3000 Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, 4mm - M5

Legris Winkel-Außengewindebolzen BSPP Metrisch 3175

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3169 04 19
Rubix:69456
Hersteller:3169 04 19
EAN:0820099244471
3169 04 19 LF3000 Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, 4mm - M5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3169 04 19 LF3000 Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, 4mm - M5


Verbindung von Schläuchen im Winkel von 90° zu einem Gewindeanschluss. Die Abmessungen sind so konzipiert, dass sie über einen 3199er Winkel verlaufen.
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisches Gewinde
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 8
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,006

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Gewicht der Verpackung63 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 14 mm
Profilwinkel 90°
Anschluss 2m5x0,8
Typwinkel-außengewindebolzen
Rohrdurchmesser4 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
45,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,67 € inkl. MwSt.