0110 28 00 Standard-Überwurfmutter für Rohr 28mm
Legris Überwurfmutter, Messing
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0110 28 00
Rubix:473712
Hersteller:0110 28 00


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m36 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck | 550 bar |
Produktdetails : 0110 28 00 Standard-Überwurfmutter für Rohr 28mm
Gehäuse-Material: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: M36x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 1
Form: Messingmutter
Spezifikationen: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,108
Anschluss 1 Gewindegröße: M36x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 1
Form: Messingmutter
Spezifikationen: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,108
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m36 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck | 550 bar |
| Profil | klemmmutter (innengewinde) |
| Anschluss 2 | 28 mm |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
84,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort