1804 06 00 T-Verschraubungen, 6mm, Edelstahl
Legris T-Verschraubungen, 6mm, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1804 06 00
Rubix:474492
Hersteller:1804 06 00
EAN:0820099189543


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316l |
|---|---|
| Typ | 1804 equal tee (t-verschraubung) |
Produktdetails : 1804 06 00 T-Verschraubungen, 6mm, Edelstahl
Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: T-Rohr / Rohr
Muffenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.039
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: T-Rohr / Rohr
Muffenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.039
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 87 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1804 equal tee (t-verschraubung) |
| Druck | 80 bar |
| Anschluss 1 | średnica zewnętrzna rury (mm): 6 |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Anschluss 2 | średnica zewnętrzna rury (mm): 6 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std