ET12SOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin T-Stutzen mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:ET12SOMDCF
Rubix:77123
Hersteller:ET12SOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (toughshield™ plus, cr(vi)-frei) |
|---|---|
| Typ | rohr-zu-rohr schwenkbares t-stück mit dichtkegel eo (eo 24°-dko) |
Produktdetails : ET12SOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO
ET - T-Stutzen mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (toughshield™ plus, cr(vi)-frei) |
|---|---|
| Typ | rohr-zu-rohr schwenkbares t-stück mit dichtkegel eo (eo 24°-dko) |
| Druck | 630 bar |
| Anschluss 1 | rura o zewnętrznej średnicy 12 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Anschluss 2 | rura o zewnętrznej średnicy 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std