ET35LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin T-Stutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:ET35LOMDCF
Rubix:878339
Hersteller:ET35LOMDCF
ET35LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typüberwurfmutter t-stück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ET35LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO


ET - T-Stutzen mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typüberwurfmutter t-stück
Druck250 bar
Anschluss 1male, 24° cone, 35 mm (outer diameter)
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2male, 24° cone, 35 mm (outer diameter)
Zolltarifcode73079910
70,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,53 € inkl. MwSt.