T18ZLCF (EO) T-Stutzen EO2

Parker Hannifin T-Stutzen EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:T18ZLCF
Rubix:919863
Hersteller:T18ZLCF
T18ZLCF (EO) T-Stutzen EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typt-verschraubung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T18ZLCF (EO) T-Stutzen EO2


Inklusive Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Verschraubungs-T-Stück
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typt-verschraubung
Druck400 bar
Anschluss 1męskie, stożek 24° (18 mm średnica zewnętrzna rurki)
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2męskie, stożek 24° (18 mm średnica zewnętrzna rurki)
Zolltarifcode73079910
31,86 exkl. MwSt.
/ Stück
37,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std