Referenzen
Parker:0104 18 00
Rubix:473589
Hersteller:0104 18 00
EAN:0820099093185

Produktdetails : 0104 18 00 T-Verschraubung, 18mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.319
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.319
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1672 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 104 |
| Druck | 40 bar |
| Anschluss 1 | średnica zewnętrzna rury (mm): 18 |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Anschluss 2 | średnica zewnętrzna rury (mm): 18 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
255,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
