1845 17 17 T-Muffe, G3/8 IG, Edelstahl
Legris T-Muffe, G3/8 IG, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1845 17 17
Rubix:474607
Hersteller:1845 17 17
EAN:0820099195001


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316l |
|---|---|
| Typ | 1845 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 1845 17 17 T-Muffe, G3/8 IG, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.102
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.102
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 216 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1845 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Druck | 200 bar |
| Anschluss 1 | g 3/8 (bspp) innengewinde |
| Anschluss 2 | g 3/8 (bspp) innengewinde |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,66 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
181,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort