0145 13 13 T-Anschlussstutzen, G1/4 IG

Legris T-Stück, Innengewinde BSPP 145

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0145 13 13
Rubix:69090
Hersteller:0145 13 13
EAN:0820099120485
0145 13 13 T-Anschlussstutzen, G1/4 IG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typgleicher abschlag
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0145 13 13 T-Anschlussstutzen, G1/4 IG


3 Verschraubungen mit zwei 90°-Winkeln.
Erhältlich mit G1/4 Zoll- bis G3/4 Zoll-Gewinden.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.079

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht79 g
Gewicht der Verpackung826 g
Werkstoffmessing
Typgleicher abschlag
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
58,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,09 € inkl. MwSt.