0158 17 17 T-Einschraub-Muffenanschluss, R3/8 AG - G3/4 IG
Legris T-Einschraub-Muffenanschluss, R3/8 AG - G3/4 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0158 17 17
Rubix:167709
Hersteller:0158 17 17
EAN:0820099122380

Produktdetails : 0158 17 17 T-Einschraub-Muffenanschluss, R3/8 AG - G3/4 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Bolzenabzweigungsadapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0,12
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Bolzenabzweigungsadapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0,12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1232 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 158 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
145,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort