7802 08 10 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 8 mm-G1/8
Legris Strömungsrichter BSP Parallel 7802
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7802 08 10
Rubix:421764
Hersteller:7802 08 10
EAN:0820099332994

Produktdetails : 7802 08 10 2/2-Wege-Kipphebelventil, Schwenkverschraubung, 8 mm-G1/8
Öffnen/schließen. Kann immer dann verwendet werden, wenn das System häufig entlüftet werden muss. Einschubverbindung. Direkt am Zylinder oder Steuerventil montiert (offen/geschlossen/Entlüftung).
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 2/2 handbetätigtes Schaltventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0,024
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 2/2 handbetätigtes Schaltventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuum Druckstufe: 755
Gewicht: 0,024
Stärken
• Handgeschaltete Ventile
• Steuerung der nachgeschalteten Versorgung durch einfaches Verschieben des Hebels
• 2 Modelle, die zur Verfügung stehen, um die beste Lösung für das System zu bieten: 3/2: Öffnen, Schließen, Entlüftung 2/2: Öffnen, Schließen
• Kompakt und ergonomisch (kann über 360° positioniert werden)
• Einschubverbindungen • Ventile mit Schiebehülse
• Die Verwendung in einer Richtung sorgt dafür, dass der nachgelagerte Kreislauf entlüftet wird
• Wird in der Ebene des Rohrs betrieben
• Leicht durch den Einsatz von Aluminium
• Ideal für komplexe Installationen auf beengtem Raum
• Sofortige Erkennung des Entlüftungssystems anhand der Farbe (rot) Produkttypen:
• 3/2 Handschaltventil, Versorgung, männliches BSPP und metrisches Gewinde
• 3/2 Handschaltventil, Steuerung, männliches BSPP-Gewinde
• 2/2 Handschaltventil, männliches BSPP-Gewinde
• 3/2 Rohrschieber, weibliches BSPP- und metrisches Gewinde
• Steuerung der nachgeschalteten Versorgung durch einfaches Verschieben des Hebels
• 2 Modelle, die zur Verfügung stehen, um die beste Lösung für das System zu bieten: 3/2: Öffnen, Schließen, Entlüftung 2/2: Öffnen, Schließen
• Kompakt und ergonomisch (kann über 360° positioniert werden)
• Einschubverbindungen • Ventile mit Schiebehülse
• Die Verwendung in einer Richtung sorgt dafür, dass der nachgelagerte Kreislauf entlüftet wird
• Wird in der Ebene des Rohrs betrieben
• Leicht durch den Einsatz von Aluminium
• Ideal für komplexe Installationen auf beengtem Raum
• Sofortige Erkennung des Entlüftungssystems anhand der Farbe (rot) Produkttypen:
• 3/2 Handschaltventil, Versorgung, männliches BSPP und metrisches Gewinde
• 3/2 Handschaltventil, Steuerung, männliches BSPP-Gewinde
• 2/2 Handschaltventil, männliches BSPP-Gewinde
• 3/2 Rohrschieber, weibliches BSPP- und metrisches Gewinde
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Bekleidungswaren
• Halbleiter
• Verpackungsanwendungen:
• Wiederholte Entlüftung von Pneumatikkreisläufen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
| Typ | 7802 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
