7040 12 21 Standard DRV LF3000 2-Fach schwenkbar 12mm-G1/2
Legris Standard DRV LF3000 2-Fach schwenkbar 12mm-G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7040 12 21
Rubix:475382
EAN:0820099319339

Produktdetails : 7040 12 21 Standard DRV LF3000 2-Fach schwenkbar 12mm-G1/2
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 54
Hex Größe: 24
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Regulatoren mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,064
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 54
Hex Größe: 24
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Regulatoren mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,064
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 725 g |
| Typ | 7040 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
396,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
