3122 10 56 LF3000 Schlauch-Stecktülle, 10mm für Schlauch 6.3 mm IG

Legris Schlauch-Stecktulle, technisches Polymer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3122 10 56
Rubix:139586
Hersteller:3122 10 56
EAN:0820099229522
3122 10 56 LF3000 Schlauch-Stecktülle, 10mm für Schlauch 6.3 mm IG

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 110
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3122 10 56 LF3000 Schlauch-Stecktülle, 10mm für Schlauch 6.3 mm IG


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Stutzen auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Innendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: 6,3 mm Schlauch-Innendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 6,3 mm (Innendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Männlich
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Halbleiter, Elektronik, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transportwesen, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,002

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Gewicht der Verpackung23 g
Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 110
Anschluss 26,3
Typschlauch-stecktülle
Rohrdurchmesser10 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
31,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,37 inkl. MwSt.