3666 04 08 LF3600 Reduzierstecker, 4mm - 8mm, MS chem. vern.

Legris Reduzierung Plug-In 3666

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3666 04 08
Rubix:106726
Hersteller:3666 04 08
EAN:0820099283531
3666 04 08 LF3600 Reduzierstecker, 4mm - 8mm, MS chem. vern.
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3666 04 08 LF3600 Reduzierstecker, 4mm - 8mm, MS chem. vern.


Inline-Anschluss von Schläuchen mit kleineren Durchmessern mit einer anderen Steckverschraubung.
- solide Bauweise und kompakt,
- leicht zu reinigende Außenformen,
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung.
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik im Werk, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstiel auf Rohr
Konfiguration: Rohr auf Rohr
Anschluss 1 Größe: 4 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Reduzierstück mit Endstück
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,009

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewicht der Verpackung100 g
Typ3666
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser8 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,57 inkl. MwSt.