3/8X1/8FG43B REDUCT. FEMELLE BSPP MALE BSPT
Legris REDUCT. FEMELLE BSPP MALE BSPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3/8X1/8FG43B
Rubix:1771864
EAN:0886357103935

Produktdetails : 3/8X1/8FG43B REDUCT. FEMELLE BSPP MALE BSPT
REDUCT. FEMELLE BSPP MALE BSPT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Typ | fg43 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
204,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
