1050V11 00 06 PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage, 11 x 6mm, 50m-Rolle
Legris PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage, 11 x 6mm, 50m-Rolle
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1050V11 00 06
Rubix:1148618
Hersteller:1050V11 00 06
EAN:0820099173344

Produktdetails : 1050V11 00 06 PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage, 11 x 6mm, 50m-Rolle
Anwendung: Automobilbau, industrielle Montage, Werkzeugmaschinen, Pneumatik, Werkstätten
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Stecknippel (Edelstahl), Kompression
Deckelfarbe: Natur
Deckelmaterial: PVC
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Schlauch-Innenrohr-Material: PVC
Schlauch-Innendurchmesser: 0,24 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 0,44 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.24, 6
Länge pro Packung: 50
Länge pro Packung: 50 M
Baumaterialien: PVC mit Textilgeflecht
Materialien der Konstruktion: PVC mit Textilgeflecht
Maximaler Betriebsdruck: 1,5, 15, 217
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Medien: Luft (Pneumatik), Lebensmittel und Getränke, Wasser
Minimaler Biegeradius: 0,48, 12
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Außendurchmesser: 0,440, 11
Verpackungsart: Haspel
Produktart: Gerader Schlauch
Produkttyp: Lebensmitteltauglicher Schlauch, Pneumatikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: DI 2007/10/EC, FDA (Phthalate), REACH, RG:1935/2004, RoHS
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 4.2, 0.084, 0.055
Gewicht (pro Maßeinheit): 0.084, 0.055
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Stecknippel (Edelstahl), Kompression
Deckelfarbe: Natur
Deckelmaterial: PVC
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Schlauch-Innenrohr-Material: PVC
Schlauch-Innendurchmesser: 0,24 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 0,44 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.24, 6
Länge pro Packung: 50
Länge pro Packung: 50 M
Baumaterialien: PVC mit Textilgeflecht
Materialien der Konstruktion: PVC mit Textilgeflecht
Maximaler Betriebsdruck: 1,5, 15, 217
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Medien: Luft (Pneumatik), Lebensmittel und Getränke, Wasser
Minimaler Biegeradius: 0,48, 12
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Außendurchmesser: 0,440, 11
Verpackungsart: Haspel
Produktart: Gerader Schlauch
Produkttyp: Lebensmitteltauglicher Schlauch, Pneumatikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: DI 2007/10/EC, FDA (Phthalate), REACH, RG:1935/2004, RoHS
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 4.2, 0.084, 0.055
Gewicht (pro Maßeinheit): 0.084, 0.055
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Werkstoff | transluzentes, lebensmittelechtes pvc mit polyestergeflecht (textil) |
| Berstdruck | 45 bar |
| Länge | 50000 mm |
| Größe | 11 x 6 mm (o.d. x i.d.) |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort