7894 12 21 PILOTED NRV FLOW REG + EXHAUST
Legris PILOTED NRV FLOW REG + EXHAUST
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7894 12 21
Rubix:1768932
Hersteller:7894 12 21
EAN:0820099980706

Produktdetails : 7894 12 21 PILOTED NRV FLOW REG + EXHAUST
Gehäuse-Material: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Pneumatik, Montage, Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackung, Handling, Automobilbau
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -5
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Push to connect : 0D 4 mm
Produkttyp: Gesteuerte Rückschlagventile
Menge pro Karton: 1
Form: Gesteuertes Rückschlagventil mit Durchflussregler und Entlüftung
Spezifikationen Erfüllt: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,237
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Pneumatik, Montage, Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackung, Handling, Automobilbau
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -5
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Push to connect : 0D 4 mm
Produkttyp: Gesteuerte Rückschlagventile
Menge pro Karton: 1
Form: Gesteuertes Rückschlagventil mit Durchflussregler und Entlüftung
Spezifikationen Erfüllt: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,237
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 237 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 267 g |
| Typ | 7894 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
