7892 12 21 PILOTED NON RETURN VALVE D12 M
Legris PILOTED NON RETURN VALVE D12 M
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7892 12 21
Rubix:1768905
EAN:0820099980546

Produktdetails : 7892 12 21 PILOTED NON RETURN VALVE D12 M
Material des Gehäuses: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Pneumatik, Montage, Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackung, Handling, Automobilbau
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -5
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Push to connect : 0D 4 mm
Produkttyp: Gesteuerte Rückschlagventile
Menge pro Karton: 1
Form: Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,15
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Pneumatik, Montage, Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackung, Handling, Automobilbau
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -5
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Push to connect : 0D 4 mm
Produkttyp: Gesteuerte Rückschlagventile
Menge pro Karton: 1
Form: Pilotgesteuertes Rückschlagventil
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,15
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 162 g |
| Typ | 7892 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
