Referenzen
Parker:1855 34 34
Rubix:474611
Hersteller:1855 34 34
EAN:0820099195315


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316l |
|---|---|
| Typ | 1855 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
Produktdetails : 1855 34 34 Muffe, G1IG, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.202
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.202
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 204 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 216 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1855 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Max. Betriebsdruck | 150 bar |
| Rohraußendurchmesser | 41 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort