VKA3/10LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EO

Parker Hannifin Verschlusskegel für Konus EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:VKA3/10LCF
Rubix:886129
Hersteller:VKA3/10LCF
VKA3/10LCF (EO) Verschlusskegel für Konus EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typeo-verschlusskegel (konus eo) / eo-testpunkt (m16×2)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VKA3/10LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EO


Verschlusskegel für Konus EO
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10L
Anschluss 2 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 2 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: EO-Diagnose-Drehgelenke
Gewicht: 0,03597122302158273
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 7200
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typeo-verschlusskegel (konus eo) / eo-testpunkt (m16×2)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Max. Betriebsdruck315 bar
Rohraußendurchmesser10 mm
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode90269000
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std