7662 04 10 Miniatur-Drossel mit LF3000 4mm-G1/8
Legris Miniatur-Drossel mit LF3000 4mm-G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7662 04 10
Rubix:475472
Hersteller:7662 04 10
EAN:0820099328607

Produktdetails : 7662 04 10 Miniatur-Drossel mit LF3000 4mm-G1/8
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 4 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 7
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Regulatoren mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,012
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 4 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 4 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Bidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 7
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Regulatoren mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,012
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 132 g |
| Typ | 7662 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
175,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
