0202 82 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M22x1.5

Legris Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M22x1.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0202 82 00
Rubix:474104
Hersteller:0202 82 00
EAN:0820099131757
0202 82 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M22x1.5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ202
Gewindedurchmesser (Zoll)0,866 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0202 82 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M22x1.5


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M22x1.5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.034

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung357 g
Werkstoffmessing
Typ202
Gewindedurchmesser (Zoll)0,866 ''
Max. Betriebsdruck250 bar
Rohraußendurchmesser12 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
64,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,75 € inkl. MwSt.