7130 10 21 Messing DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm-G1/2
Legris Messing DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm-G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7130 10 21
Rubix:69684
EAN:0820099324302

Produktdetails : 7130 10 21 Messing DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm-G1/2
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 53
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.227
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 53
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.227
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 227 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
| Typ | 7130 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
