3626 14 00 LF3600 Stopfen, 14mm, MS chemisch vernickelt
Legris LF3600 Stopfen, 14mm, MS chemisch vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3626 14 00
Rubix:168338
Hersteller:3626 14 00
EAN:0820099282282

Produktdetails : 3626 14 00 LF3600 Stopfen, 14mm, MS chemisch vernickelt
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Stube Stiel zu Stopfen
Anschluss 1 Größe: 14 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Blindstopfen mit Endstück
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.029
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Stube Stiel zu Stopfen
Anschluss 1 Größe: 14 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Blindstopfen mit Endstück
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.029
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 308 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3626 |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
65,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort