3631 10 17 LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm-G3/8 MS

Legris LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm-G3/8 MS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3631 10 17
Rubix:168300
EAN:0820099282824
3631 10 17 LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm-G3/8 MS

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3631 10 17 LF3600 Gerader Einschraubsteckstutzen, 10mm-G3/8 MS


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Anlagenpneumatik, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - Standrohr
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,022

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Gewicht der Verpackung235 g
Typ3631
Gewindedurchmesser (Zoll)g3/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser20 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
66,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,49 € inkl. MwSt.