4902 65 47 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN65-G2 1/2, MS
Legris Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN65-G2 1/2, MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4902 65 47
Rubix:475229
EAN:0820099694856

Produktdetails : 4902 65 47 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN65-G2 1/2, MS
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G2 1/2
Anschlussgröße: G2 1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 65
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 65
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 4,5, 9,9
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G2 1/2
Anschlussgröße: G2 1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 65
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Hebel, behandelter Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (behandelter Stahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 65
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 4,5, 9,9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Typ | 4902 |
| 150 mm | |
| 215 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
