3107 06 08 LF3000 Kreuz-Steckanschluss, Durchgang 6mm u. Durchgang 8mm

Legris Kreuz-Steckanschluss, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3107 06 08
Rubix:474748
EAN:0820099217512
3107 06 08 LF3000 Kreuz-Steckanschluss, Durchgang 6mm u. Durchgang 8mm

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3107 06 08 LF3000 Kreuz-Steckanschluss, Durchgang 6mm u. Durchgang 8mm


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Kreuz
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,018

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Gewicht der Verpackung211 g
Werkstofftechnisches polymer
Anschluss 16
Profilkreuz
Anschluss 28
Typiso 14743
Rohrdurchmesser8 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
84,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
100,32 inkl. MwSt.