Referenzen
Parker:7770 60 00
Rubix:1763353
Hersteller:7770 60 00
EAN:0820099518787

Produktdetails : 7770 60 00 IN-LINE FLOW CONTROL 3/8
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilbau, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 3/8
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 3/8
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 51562.0
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 4
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.101
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 3/8
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 3/8
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 51562.0
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 4
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.101
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Typ | 7770 |
| Anschlusstyp | rohr |
| Max. Ausgangsdruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.440,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
24.323,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
