0101 18 27 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G3/4

Legris Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G3/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 18 27 39
Rubix:473542
Hersteller:0101 18 27 39
EAN:0820099090184
0101 18 27 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G3/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, zinkplattierter stahl mit nbr-dichtung
Typ101
Rohraußendurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 18 27 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 18mm - G3/4


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 5
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.154

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht156 g
Gewicht der Verpackung812 g
Werkstoffmessing, zinkplattierter stahl mit nbr-dichtung
Typ101
Rohraußendurchmesser32 mm
Anschluss 1g3/4 (bspp) ''
Anschluss 218 mm
Druck250 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
165,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
197,06 € inkl. MwSt.