3C382-18-10 Steckarmatur

Parker Hannifin Steck Armatur Parker

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3C382-18-10
Rubix:81934
Hersteller:3C382-18-10
3C382-18-10 Steck Armatur Parker
Technische Zusammenfassung
Werkstoffverzinkter stahl
Typhydraulische schlauchverschraubung
Rohraußendurchmesser18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3C382-18-10 Steckarmatur


Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -10
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 18 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Typhydraulische schlauchverschraubung
Rohraußendurchmesser18 mm
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std