3D982-12-12 Einschraubzapfen
Parker Hannifin BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3D982-12-12
Rubix:81975
Hersteller:3D982-12-12


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, zinkplattiert |
|---|---|
| Typ | push-lok einschraubzapfen zylindrisch |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : 3D982-12-12 Einschraubzapfen
Parker geprüfte Armaturenserie 82 BSP - Dichtkopf und Einschraubzapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie Rohrstutzen zöllig für Schlauchtypen: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch-Innendurchmesser: -12 (Größe), 3/4, 19.1
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 3/4"
Anschlussgröße: 3/4
Produktstil: Paralleles BSP-Außengewinde - starr - (60°-Konus)
Produktart: Paralleles Außengewinde BSP - starr (60° Konus)
Form: Gerade
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch-Innendurchmesser: -12 (Größe), 3/4, 19.1
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 3/4"
Anschlussgröße: 3/4
Produktstil: Paralleles BSP-Außengewinde - starr - (60°-Konus)
Produktart: Paralleles Außengewinde BSP - starr (60° Konus)
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, zinkplattiert |
|---|---|
| Typ | push-lok einschraubzapfen zylindrisch |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| Anschluss 1 | 3/4 '' |
| Anschluss 2 | bsp 3/4x14 |
| Druck | 20 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std