0101 15 21 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 15mm - G1/2
Legris Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 15mm - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 15 21 39
Rubix:473532
Hersteller:0101 15 21 39
EAN:0820099089799


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkplattierter stahl mit nbr-dichtung (verbunddichtring) |
|---|---|
| Typ | 0101 gerade einschraubverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : 0101 15 21 39 Gerade Einschraubverschraubung, Verbunddichtr., 15mm - G1/2
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.094
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Material: ZINKPLATIERTER STAHL MIT NBR-DICHTUNG
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.094
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 970 g |
| Werkstoff | zinkplattierter stahl mit nbr-dichtung (verbunddichtring) |
| Typ | 0101 gerade einschraubverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Anschluss 1 | g1/2 '' |
| Anschluss 2 | 15 mm (schlauch-außendurchmesser) |
| Druck | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
117,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort