Referenzen
Parker:3C382-12-6
Rubix:81930
Hersteller:3C382-12-6


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | hydraulische schlauchverschraubung (push-lok serie 82, c3, gerade, kugelnase, metrisch) |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 3C382-12-6 Steckarmatur
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 12 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 12 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | hydraulische schlauchverschraubung (push-lok serie 82, c3, gerade, kugelnase, metrisch) |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Anschluss 1 | 12 '' |
| Anschluss 2 | m18x1,5 |
| Druck | 24 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std