0106 04 00 Gerade Verschraubung, 4mm

Legris Gerade Verschraubung, 4mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0106 04 00
Rubix:116044
Hersteller:0106 04 00
EAN:0820099096285
0106 04 00 Gerade Verschraubung, 4mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ106
Rohraußendurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0106 04 00 Gerade Verschraubung, 4mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Rohr / Rohrverbinder
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Gewicht der Verpackung172 g
Werkstoffmessing
Typ106
Rohraußendurchmesser4 mm
Anschluss 14 mm ''
Anschluss 24 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
35,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,01 € inkl. MwSt.