0101 08 17 Gerade Einschraubverschraubung, 8mm - G3/8

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 8mm - G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 08 17
Rubix:95600
Hersteller:0101 08 17
EAN:0820099088440
0101 08 17 Gerade Einschraubverschraubung, 8mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 08 17 Gerade Einschraubverschraubung, 8mm - G3/8


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozess, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.044

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Gewicht der Verpackung469 g
Werkstofftechnisches polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser8 mm
Anschluss 1g 3/8 bspp (male) ''
Anschluss 28 mm tube od (compression)
Druck100 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
74,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
88,54 € inkl. MwSt.