0101 15 21 Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G1/2

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 15 21
Rubix:69007
Hersteller:0101 15 21
EAN:0820099089768
0101 15 21 Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, technisches polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 15 21 Gerade Einschraubverschraubung, 15mm - G1/2


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.094

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93 g
Gewicht der Verpackung492 g
Werkstoffmessing, technisches polymer
Typ101
Rohraußendurchmesser27 mm
Anschluss 1g1/2 ''
Anschluss 215
Druck550 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
93,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
111,38 € inkl. MwSt.