Referenzen
Parker:3C582-22-12
Rubix:81958
Hersteller:3C582-22-12


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | metrisches l-drehgelenk 90° (kugelnase) steck-/aufsteckarmatur |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : 3C582-22-12 Steckarmatur
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 22 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Ellenbogen 90°
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 22 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Ellenbogen 90°
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | metrisches l-drehgelenk 90° (kugelnase) steck-/aufsteckarmatur |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Anschluss 1 | 3/4 '' |
| Anschluss 2 | m30x2 |
| Druck | 16 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std