0101 14 80 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - M20 x 1.5

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - M20 x 1.5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0101 14 80
Rubix:473529
Hersteller:0101 14 80
EAN:0820099089676
0101 14 80 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - M20 x 1.5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (brass)
Typ101
Rohraußendurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0101 14 80 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - M20 x 1.5


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M20x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.084

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Gewicht der Verpackung91 g
Werkstoffmessing (brass)
Typ101
Rohraußendurchmesser14 mm
Anschluss 1m20x1,5 ''
Anschluss 214
Druck550 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
263,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
312,97 € inkl. MwSt.