1820 12 13 Gerade Einschraubstutzen, 12mm - R1/4, Edelstahl
Legris Gerade Einschraubstutzen, 12mm - R1/4, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1820 12 13
Rubix:474566
EAN:0820099192840

Produktdetails : 1820 12 13 Gerade Einschraubstutzen, 12mm - R1/4, Edelstahl
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 2
Form: Außengewinde für Standrohrverschraubungen
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0,016
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 2
Form: Außengewinde für Standrohrverschraubungen
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0,016
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
| Typ | 1820 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,70 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
41,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
