1864 14 13 Adapter, NPT1/4 AG - G1/4 IG, Edelstahl
Legris Adapter, NPT1/4 AG - G1/4 IG, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1864 14 13
Rubix:149269
Hersteller:1864 14 13
EAN:0820099196008

Produktdetails : 1864 14 13 Adapter, NPT1/4 AG - G1/4 IG, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.028
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.028
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
| Typ | 1864 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 11 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,60 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
43,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort