0929 01 17 Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R3/8

Legris Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0929 01 17
Rubix:474310
Hersteller:0929 01 17
EAN:0820099734095
0929 01 17 Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0929 01 17 Einstellbarer 3-Teiliger Doppelnippel, R3/8


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrielle Flüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: Messing (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Adapter männlich 3-teilig
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Gewicht: 0,055

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Gewicht der Verpackung577 g
Werkstoffmessing
Anschluss 1r 3/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std