0910 00 21 Y-Aufschraub-Muffe , G1/2 IG, MS vernickelt

Legris Y-Aufschraub-Muffe , G1/2 IG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0910 00 21
Rubix:160926
Hersteller:0910 00 21
EAN:0820099153285
0910 00 21 Y-Aufschraub-Muffe , G1/2 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0910 00 21 Y-Aufschraub-Muffe , G1/2 IG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 20
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.085

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Gewicht der Verpackung1738 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
120 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
8,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std