842968 Winkelverschraubung Edelstahl IG/AG G1/8
WINKELADAPTER AUS EDELSTAHL MIT KEGEL MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:842968
Rubix:3234794
EAN:3660338063312

Dokumente
Produktdetails : 842968 Winkelverschraubung Edelstahl IG/AG G1/8
Material: Edelstahl AISI 316L. Druckbereich: -0,99 bis 140 bar. Temperaturbereich: -110 °C bis 300 °C.
Winkelverschraubung Edelstahl IG/AG G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Betriebsdruck | 140 bar |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Min. Temperatur | -110 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen