0900 13 21 Doppelnippel, R1/4 - R1/2 AG, MS vernickelt

Legris Doppelnippel, R1/4 - R1/2 AG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0900 13 21
Rubix:169557
Hersteller:0900 13 21
EAN:0820099076997
0900 13 21 Doppelnippel, R1/4 - R1/2 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0900 13 21 Doppelnippel, R1/4 - R1/2 AG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.046

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Gewicht der Verpackung2314 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/4
120 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
142,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
168,98 € inkl. MwSt.