0902 13 21 Muffe, G1/4 - G1/2 IG, MS vernickelt

Legris Muffe, G1/4 - G1/2 IG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0902 13 21
Rubix:474269
Hersteller:0902 13 21
EAN:0820099077499
0902 13 21 Muffe, G1/4 - G1/2 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0902 13 21 Muffe, G1/4 - G1/2 IG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.033

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Gewicht der Verpackung1679 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
120 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
183,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
218,37 € inkl. MwSt.