0906 17 21 Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2, MS vernickelt

Legris Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0906 17 21
Rubix:217010
Hersteller:0906 17 21
EAN:0820099152936
0906 17 21 Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0906 17 21 Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Verpackung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k. A.
Baumaterialien: k. A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: 24 mm
Produktart: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.038

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38 g
Gewicht der Verpackung993 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 3/8
90 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std